https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
2MR-40S-09
GATES GATES
Leírás
GATES 2MR-40S-09
9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 30.734MM Flange OD; 24.968MM OD; 25.476MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Anyagszám
2MR-40S-09
BDI anyagszám
1102733
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/2MR-40S-09/p/1102733
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
0072053546750
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
2 MM
Szíjtípus
2MR-9 Powergrip GT2
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.5
Egyéb jellemzők
Type 6F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 30.734MM Flange OD; 24.968MM OD; 25.476MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Perem külső átmérője
1,21 hüvelyk | 30,734 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,983 hüvelyk | 24,968 milliméter
Futófelület szélesség
0,401 hüvelyk | 10,185 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,003 hüvelyk | 25,476 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés