GATES
GATES
2MR-80S-09
GATES GATES
Leírás
GATES 2MR-80S-09
9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 12.522MM Face Width; Rough Bore; 50.419MM OD; 50.927MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Anyagszám
2MR-80S-09
BDI anyagszám
1102795
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/2MR-80S-09/p/1102795
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,1
EAN
0072053546811
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
2 MM
Szíjtípus
2MR-9 Powergrip GT2
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.25
Egyéb jellemzők
Type 6
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 12.522MM Face Width; Rough Bore; 50.419MM OD; 50.927MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Futófelület szélesség
0,493 hüvelyk | 12,522 milliméter
Külső átmérő
1,985 hüvelyk | 50,419 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,005 hüvelyk | 50,927 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés