https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5DOHhNRE14TkRRME5qWXdNakkzTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE2ZjA0MGQ5YTQ0NDgwNzE5ZWE2ZTdkNzI3ZDM3NDBhOTA3YzQ4OWI2OGNlNWI4YjE1OGQ3ZGExZThjODlkZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
3014MT40AF-L55S1H
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 3014MT40AF-L55S1H
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 130.988MM Outside Diameter; 133.68MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
3014MT40AF-L55S1H
BDI anyagszám
923975
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/3014MT40AF-L55S1H/p/923975
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223744342
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Locking Sleeve
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
L5 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
12
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 130.988MM Outside Diameter; 133.68MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
5,91 hüvelyk | 150,114 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,263 hüvelyk | 133,68 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,157 hüvelyk | 130,988 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés