https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
SATI
SATI
30L075 1108 NR. TL75030
SATI SATI
Leírás
30L075 1108 NR. TL75030
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 30 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 3.819" Flange OD; 3.551" Outside Diameter; 3.581" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
TL75030
BDI anyagszám
1405606
Részletek
3728.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/30L075-1108-NR-TL75030/p/1405606
NETTÓ ÁR
3 728 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,9
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
1.984
Hosszú leírás
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 30 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 3.819" Flange OD; 3.551" Outside Diameter; 3.581" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,581 hüvelyk | 90,96 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/8 hüvelyk | 10 To 28 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Perem külső átmérője
3,819 hüvelyk | 97 milliméter
Külső átmérő
3,551 hüvelyk | 90,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés