https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
31ST10/36-2 NR. 31ST136
SATI SATI
Leírás
31ST10/36-2 NR. 31ST136
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-16 Belt Style; 36 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 120MM Flange OD; 112.75MM OD; 114.75MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
31ST136
BDI anyagszám
1404299
Részletek
7253.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/31ST10-36-2-NR-31ST136/p/1404299
NETTÓ ÁR
7 253 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,62
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
AT10-16
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
1.373
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-16 Belt Style; 36 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 120MM Flange OD; 112.75MM OD; 114.75MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Külső átmérő
4,439 hüvelyk | 112,75 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,518 hüvelyk | 114,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés