https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
328MG21BF-F1.500
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 328MG21BF-F1.500
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
328MG21BF-F1.500
BDI anyagszám
922352
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/328MG21BF-F1-500/p/922352
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223099244
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-21
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
3.2
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,92 hüvelyk | 23,368 milliméter
Perem külső átmérője
3,58 hüvelyk | 90,932 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,208 hüvelyk | 81,483 milliméter
Külső átmérő
3,145 hüvelyk | 79,883 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés