https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
SATI
SATI
33H300 NR. H300033
SATI SATI
Leírás
33H300 NR. H300033
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 33 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 5.512" Flange OD; 5.198" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
33H300 NR. H300033
BDI anyagszám
840435
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/33H300-NR-H300033/p/840435
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
8,708
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
33
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
19.18
Hosszú leírás
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 33 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 5.512" Flange OD; 5.198" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,252 hüvelyk | 133,4 milliméter
Perem külső átmérője
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Futófelület szélesség
3,374 hüvelyk | 85,7 milliméter
Külső átmérő
5,198 hüvelyk | 132,03 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés