SATI
SATI
38-8M-20 1610 NR. 0820038
SATI SATI
Leírás
T8M 38-8M-20/1610 ; 820038
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 38 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 102MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
820038
BDI anyagszám
1404507
Részletek
4215.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/38-8M-20-1610-NR-0820038/p/1404507
NETTÓ ÁR
4 215 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,8
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1610
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
1.764
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 38 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 102MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Külső átmérő
3,756 hüvelyk | 95,39 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,81 hüvelyk | 96,77 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés