https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoa1pDOHhNRE14TkRRek9UWTFOVFExTkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2E5MjBiZjE3ZTZhM2Q0NTQ3NDMyNzgwOTdkOGM3ZTAwOWQ1NTkzY2QyYThjYzY0N2QzNDkxM2EwNzZmYzhi
925310
Remenica pre ozubené remene
TSUBAKI
TSUBAKI
388MT85AF-1615
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 388MT85AF-1615
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 38 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
388MT85AF-1615
BDI #
925310
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/388MT85AF-1615/p/925310
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223740504
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-85
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
3.75
Šírka tváre – milimetre
95.25
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.173
Vonkajší priemer príruby – milimetre
105.994
Vonkajší priemer - palce
3.756
Vonkajší priemer – milimetre
95.402
Priemer stúpania - palce
3.81
Priemer stúpania – milimetre
96.774
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 38
Veľkosť púzdra
1615
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 38 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov