https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-40S-15
GATES GATES
Leírás
GATES 3MR-40S-15
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.44MM OD; 38.202MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Anyagszám
3MR-40S-15
BDI anyagszám
1105509
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/3MR-40S-15/p/1105509
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,07
EAN
0072053547160
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3MR-15 Powergrip GT2
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.938
Egyéb jellemzők
Type 6F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.44MM OD; 38.202MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Futófelület szélesség
0,637 hüvelyk | 16,18 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Perem külső átmérője
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,504 hüvelyk | 38,202 milliméter
Külső átmérő
1,474 hüvelyk | 37,44 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés