https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
40T10/14-2 NR. 40T1014
SATI SATI
Leírás
TT10 40T10/14 ; 40T1014
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 14 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 42.7MM OD; 44.7MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
40T1014
BDI anyagszám
1404415
Részletek
1973.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/40T10-14-2-NR-40T1014/p/1404415
NETTÓ ÁR
1 973 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,134
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-25
Fogak száma
14
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.295
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 14 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 42.7MM OD; 44.7MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
1,681 hüvelyk | 42,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,76 hüvelyk | 44,7 milliméter
Perem külső átmérője
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés