https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
40T10/32-2 NR. 40T1032
SATI SATI
Leírás
TT10 40T10/32 ; 40T1032
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 32 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 106MM Flange OD; 100MM OD; 102MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
40T1032
BDI anyagszám
1404428
Részletek
7530.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/40T10-32-2-NR-40T1032/p/1404428
NETTÓ ÁR
7 530 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,693
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-25
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
1.528
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 32 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 106MM Flange OD; 100MM OD; 102MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Perem külső átmérője
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés