https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoaU15ODVPREExTmpFNE1UVXhORFUwTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlRrWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkOGVhNWZhNmNiZTI2NDJmMzBkMmM1NTM4NjNhMTEwOWVlNTZmM2Q0OTNjZDdiYTAyZjg5MmU5NDM3MGI2MGU
SATI
SATI
40T10/60-0 NR. 40T1060
SATI SATI
Leírás
TT10 40T10/60
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 60 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 189.1MM OD; 191.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
40T1060
BDI anyagszám
1404433
Részletek
25110.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/40T10-60-0-NR-40T1060/p/1404433
NETTÓ ÁR
25 110 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
2,339
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-25
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
5.157
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 60 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 189.1MM OD; 191.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,526 hüvelyk | 191,15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
7,445 hüvelyk | 189,1 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés