https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRE14TkRRME9EQXhNVEk1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2RiMmUyYjVmYmE2YzcwYzExZTQ2ODY5NDI2MjFjNDFlMzhmMGE5YWJmZmMzNWU2ZGJmNmY0NmExMWRjYTk3Nw
TSUBAKI
TSUBAKI
4314MG125BF
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 4314MG125BF
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 43 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 188.824MM Outside Diameter; 191.618MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Anyagszám
4314MG125BF
BDI anyagszám
922732
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/4314MG125BF/p/922732
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223107109
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-125
Fogak száma
43
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
68
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 43 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 188.824MM Outside Diameter; 191.618MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
5,29 hüvelyk | 134,366 milliméter
Perem külső átmérője
8,31 hüvelyk | 211,074 milliméter
Külső átmérő
7,434 hüvelyk | 188,824 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,544 hüvelyk | 191,618 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés