https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
4414MT115AF-F1.250
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 4414MT115AF-F1.250
Synchronous Pulley; 31.75MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 44 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
4414MT115AF-F1.250
BDI anyagszám
925668
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/4414MT115AF-F1-250/p/925668
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223093501
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
65
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 31.75MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 44 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Külső átmérő
7,61 hüvelyk | 193,294 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,72 hüvelyk | 196,088 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés