https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
47ST10/20-2 NR. 47ST120
SATI SATI
Leírás
47ST10/20-2 NR. 47ST120
32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-32 Belt Style; 20 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 66MM Flange OD; 61.8MM OD; 63.8MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
47ST120
BDI anyagszám
1404439
Részletek
3728.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/47ST10-20-2-NR-47ST120/p/1404439
NETTÓ ÁR
3 728 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,32
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
AT10-32
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.71
Hosszú leírás
32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-32 Belt Style; 20 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 66MM Flange OD; 61.8MM OD; 63.8MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Perem külső átmérője
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,512 hüvelyk | 63,8 milliméter
Külső átmérő
2,433 hüvelyk | 61,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés