https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoaU15ODVPREExTmpFNE1UVXhORFUwTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlRrWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkOGVhNWZhNmNiZTI2NDJmMzBkMmM1NTM4NjNhMTEwOWVlNTZmM2Q0OTNjZDdiYTAyZjg5MmU5NDM3MGI2MGU
SATI
SATI
47ST10/60-0 NR. 47ST160
SATI SATI
Leírás
TAT10 47AT10/60
32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-32 Belt Style; 60 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 189.1MM OD; 191.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
47ST160
BDI anyagszám
1404452
Részletek
28830.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/47ST10-60-0-NR-47ST160/p/1404452
NETTÓ ÁR
28 830 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
3,01
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
AT10-32
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
6.623
Hosszú leírás
32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-32 Belt Style; 60 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 189.1MM OD; 191.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Külső átmérő
7,445 hüvelyk | 189,1 milliméter
Szíjszélesség
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,526 hüvelyk | 191,15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés