https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
SATI
SATI
48-5M-09 NR. 05M0948
SATI SATI
Leírás
T5M 48-5M-09
9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 48 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 75.25MM OD; 76.39MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
05M0948
BDI anyagszám
1403819
Részletek
2700.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/48-5M-09-NR-05M0948/p/1403819
NETTÓ ÁR
2 700 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,182
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-9
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.401
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 48 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 75.25MM OD; 76.39MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Külső átmérő
2,963 hüvelyk | 75,25 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,007 hüvelyk | 76,39 milliméter
Futófelület szélesség
0,546 hüvelyk | 13,868 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés