![48XL037 X 5/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU)
![48XL037 X 5/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU)
TB WOODS
TB WOODS
48XL037 X 5/16 MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 48XL037 X 5/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Borex Bore
Anyagszám
48XL037 X 5/16 MPB
BDI anyagszám
982279
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/48XL037-X-5-16-MPB/p/982279
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,181
EAN
0698672290197
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.188
Egyéb jellemzők
Extra Light | Web Style | Type MPB2
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Borex Bore
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Futófelület szélesség
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,036 hüvelyk | 77,114 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,056 hüvelyk | 77,622 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés