https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaVppOHhNRE14TkRRME5qazVOVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGMxZjZkY2I4MTQ2N2Y5MTgyMmQ2ZThjZDZiYzgyNDQ1ZGQ0ODViZDc3NTU4MmJkMjIzYjdmZDYxNmEwOGZl
TSUBAKI
TSUBAKI
648MT20AF-SDS
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 648MT20AF-SDS
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 161.595MM Outside Diameter; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
648MT20AF-SDS
BDI anyagszám
926989
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/648MT20AF-SDS/p/926989
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223729257
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
64
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SDS
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 161.595MM Outside Diameter; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
6,362 hüvelyk | 161,595 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,416 hüvelyk | 162,966 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 24 To 48 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
7,087 hüvelyk | 180,01 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés