https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
6814MT170A-F1.875
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 6814MT170A-F1.875
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 68 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
6814MT170A-F1.875
BDI anyagszám
927126
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/6814MT170A-F1-875/p/927126
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223096892
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
68
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
225
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 68 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 300.228MM Outside Diameter; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Furat
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Futófelület szélesség
7,375 hüvelyk | 187,325 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,93 hüvelyk | 303,022 milliméter
Külső átmérő
11,82 hüvelyk | 300,228 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés