https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU
SATI
SATI
70XL037 AL NR. XA37070
SATI SATI
Leírás
TXL 70XL037
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 70 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 4.436" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
XA37070
BDI anyagszám
840804
Részletek
5048.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/70XL037-AL-NR-XA37070/p/840804
NETTÓ ÁR
5 048 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,3
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
70
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.661
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 70 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 4.436" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,436 hüvelyk | 112,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,456 hüvelyk | 113,19 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Futófelület szélesség
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés