https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMk5TODVPRE0yTVRNNU5UUTBOakEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDB4ZlRrWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGIxZjBjNjg5NTZkZWQwMzliNzY1NWUyOGI0MmE4ZTU2MmQ3YjhjODY0ZGJkY2E3YmJkY2YzYWFjNDBmMGFmYzU
SATI
SATI
72L100 NR. L100072
SATI SATI
Leírás
72L100 NR. L100072
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
L100072
BDI anyagszám
1405035
Részletek
17070.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/72L100-NR-L100072/p/1405035
NETTÓ ÁR
17 070 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
5
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
11.023
Hosszú leírás
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,564 hüvelyk | 217,53 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,594 hüvelyk | 218,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés