https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
72XH400-J
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 72XH400-J
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 72 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 19.944" Outside Diameter; 20.054" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
72XH400-J
BDI anyagszám
24302452
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/72XH400-J/p/24302452
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
48,988
EAN
0070964160904
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Szíjtípus
XH
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
J
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
108
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 72 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 19.944" Outside Diameter; 20.054" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
20,054 hüvelyk | 509,372 milliméter
Külső átmérő
19,944 hüvelyk | 506,578 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
Futófelület szélesség
4,688 hüvelyk | 119,075 milliméter
Szíjszélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés