https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnNFpDODVPRE0yTVRRd01qWTFOVEF5TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3Y2Q1MDM1ZmZiYmQ0NTdmMTg0ZmRjOTZlNzQ1MTY1MzhmMDIzMDk0MTQ0ZDkxMjU4ZGZmZGI4NmRmODY0MDJl
SATI
SATI
80-8M-50 3020 NR. 0850080
SATI SATI
Leírás
T8M 80-8M-50/3020 ; 850080
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 80 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 202.35MM OD; 203.72MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
850080
BDI anyagszám
1404528
Részletek
37628.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/80-8M-50-3020-NR-0850080/p/1404528
NETTÓ ÁR
37 628 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
8,81
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
19.401
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 80 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 202.35MM OD; 203.72MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,02 hüvelyk | 203,72 milliméter
Persely furattartomány
15/16 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,967 hüvelyk | 202,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés