![80L075B](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobVppOHhNRE14TkRRek5ERTRNekU1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlVsTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjY5NWZiNWIxZDUzZWM3YTdjZWNlMGJiZTI3YzU1YzIxMjQ1Y2NlZTg4OGJjNTUyYjM1ZTg2Mzk2NGI5ZTg)
![80L075B](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobVppOHhNRE14TkRRek5ERTRNekU1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlVsTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjY5NWZiNWIxZDUzZWM3YTdjZWNlMGJiZTI3YzU1YzIxMjQ1Y2NlZTg4OGJjNTUyYjM1ZTg2Mzk2NGI5ZTg)
TSUBAKI
TSUBAKI
80L075B
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 80L075B
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 80 Teeth; 1.024" Face Width; Rough Bore; 9.519" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Anyagszám
80L075B
BDI anyagszám
921913
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/80L075B/p/921913
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223027582
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.438
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
23
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 80 Teeth; 1.024" Face Width; Rough Bore; 9.519" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Külső átmérő
9,519 hüvelyk | 241,783 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,549 hüvelyk | 242,545 milliméter
Futófelület szélesség
1,024 hüvelyk | 26,01 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés