https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
84L100-SD
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 84L100-SD
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
84L100-SD
BDI anyagszám
24302468
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/84L100-SD/p/24302468
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
4,082
EAN
0070964160973
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
84
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SD
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
9.2
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
9,997 hüvelyk | 253,92 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,027 hüvelyk | 254,68 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 24 To 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés