https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFU0TnpFNE1qWTVORFF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWQ3YzZjMzQwYzU3YzVmNTNkY2U1NzhjNDIxNDY3NDA4NWE5MGE2ZGUwMGViODIyODQ1NjU4ZGNiZWMzZGJl
TB WOODS
TB WOODS
84XH400-J
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 84XH400-J
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 84 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 23.286" Outside Diameter; 23.396" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
84XH400-J
BDI anyagszám
989199
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/84XH400-J/p/989199
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
48,578
EAN
0698672320504
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Szíjtípus
XH
Fogak száma
84
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
J
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 84 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 23.286" Outside Diameter; 23.396" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 4-7/16 hüvelyk | 36.513 To 112.713 milliméter
Külső átmérő
23,286 hüvelyk | 591,464 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
4,688 hüvelyk | 119,075 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
23,396 hüvelyk | 594,258 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés