https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneFlTOHhNRE13T0RFek5EazJNVEU0TWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjM5YzBhYmUyOGFlN2NmOWZjYjM3ZTVmYjJiNmI3NDBkZDA2YThlMDcyOTkxMjU3YTY4ZGZhNzM0MWY1NjRiYQ
GATES
GATES
8M-63S-21-SK
GATES GATES
Leírás
GATES 8M-63S-21-SK
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 63 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 158.83MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8M-63S-21-SK
BDI anyagszám
21510437
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8M-63S-21-SK/p/21510437
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
3,49
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-21
Fogak száma
63
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SK
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
4.10059
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 63 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 158.83MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
Futófelület szélesség
1,2 hüvelyk | 30,48 milliméter
Külső átmérő
6,253 hüvelyk | 158,83 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,316 hüvelyk | 160,43 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés