https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-180S-62-3525
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 8MPC-180S-62-3525
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-62 QT PowerChain II Belt Style; 180 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 456.768MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MPC-180S-62-3525
BDI anyagszám
992227
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MPC-180S-62-3525/p/992227
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
40,77
EAN
0698672184410
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MPC-62 QT Power Chain II
Fogak száma
180
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3525
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-62 QT PowerChain II Belt Style; 180 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 456.768MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
17,983 hüvelyk | 456,768 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Persely furattartomány
1-3/16 To 3-15/16 hüvelyk | 30.163 To 100.013 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
18,046 hüvelyk | 458,368 milliméter
Futófelület szélesség
2,91 hüvelyk | 73,914 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés