https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-42S-21
GATES GATES
Leírás
GATES 8MX-42S-21
21MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 42 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.35MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MX-42S-21
BDI anyagszám
20083392
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MX-42S-21/p/20083392
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
1,09
EAN
0072053271003
Termékcsoport - BDI
M02310
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-21
Fogak száma
42
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Poly Chain GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Gyári belső szám
7718-2042
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
21MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 42 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.35MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,211 hüvelyk | 106,959 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Futófelület szélesség
0,97 hüvelyk | 24,638 milliméter
Perem külső átmérője
4,91 hüvelyk | 124,714 milliméter
Külső átmérő
4,148 hüvelyk | 105,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés