https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-53S-21
GATES GATES
Leírás
GATES 8MX-53S-21
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 53 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 139.7MM Flange OD; 133.375MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MX-53S-21
BDI anyagszám
1117451
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MX-53S-21/p/1117451
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,27
EAN
0072053271041
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-21 Poly Chain GT2
Fogak száma
53
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 53 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 139.7MM Flange OD; 133.375MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
5,251 hüvelyk | 133,375 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 12.7 To 53.975 milliméter
Futófelület szélesség
0,97 hüvelyk | 24,638 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,314 hüvelyk | 134,976 milliméter
Perem külső átmérője
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés