https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-56S-36
GATES GATES
Leírás
PCT 8M-56S-36 2517
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 56 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 152.654MM Flange OD; 140.995MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
7726-23056
BDI anyagszám
1117456
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MX-56S-36/p/1117456
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,95
EAN
0072053271270
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-36 Poly Chain GT2
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 56 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 152.654MM Flange OD; 140.995MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
6,01 hüvelyk | 152,654 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,614 hüvelyk | 142,596 milliméter
Szíjszélesség
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Futófelület szélesség
1,58 hüvelyk | 40,132 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,551 hüvelyk | 140,995 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 12.7 To 53.975 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés