![8MX112S62-3020](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaVppOHhNREUwT0RVME1qa3dOak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQwNGZkNTI3OThlZjFjZWMzNWM4ZGM2ODJiZjc2ODQ1YzE1ZDdiNDZlOGI4NmQ4NzBlMGFkODcwNThjNzA4Mw)
![8MX112S62-3020](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaVppOHhNREUwT0RVME1qa3dOak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQwNGZkNTI3OThlZjFjZWMzNWM4ZGM2ODJiZjc2ODQ1YzE1ZDdiNDZlOGI4NmQ4NzBlMGFkODcwNThjNzA4Mw)
TIMKEN
TIMKEN
8MX112S62-3020
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8MX112S62-3020
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 112 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 283.616MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MX112S62-3020
BDI anyagszám
24302478
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MX112S62-3020/p/24302478
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
17,645
EAN
0070964068439
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-62
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
38.9
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 112 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 283.616MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,229 hüvelyk | 285,21 milliméter
Futófelület szélesség
2,91 hüvelyk | 73,914 milliméter
Külső átmérő
11,166 hüvelyk | 283,616 milliméter
Persely furattartomány
15/16 To 3 hüvelyk | 28 To 55 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés