https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoalppOHhNREUwT0RVME1qUTBOelkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZRVkpOWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzk4MjNjZjY3ZDg5OTRiN2U3MmMyNzNhNTlmYmZjOTZhMTcwNjcxNTVjMDQwZDdmODZmNjRlOGI2M2QwNWJkNQ
TIMKEN
TIMKEN
8MX140S36-3020
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8MX140S36-3020
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 140 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 354.914MM Outside Diameter; 356.51MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MX140S36-3020
BDI anyagszám
24302484
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MX140S36-3020/p/24302484
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
17,826
EAN
0070964068446
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-36
Fogak száma
140
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
39.3
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 140 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 354.914MM Outside Diameter; 356.51MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
13,973 hüvelyk | 354,914 milliméter
Szíjszélesség
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Futófelület szélesség
1,86 hüvelyk | 47,244 milliméter
Persely furattartomány
15/16 To 3 hüvelyk | 28 To 55 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
14,036 hüvelyk | 356,51 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés