https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
8MX25S12-1108
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8MX25S12-1108
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 25 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 62.052MM Outside Diameter; 63.66MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 24MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
8MX25S12-1108
BDI anyagszám
24302508
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8MX25S12-1108/p/24302508
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,318
EAN
0070964066541
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12
Fogak száma
25
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 25 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 62.052MM Outside Diameter; 63.66MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 24MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,443 hüvelyk | 62,052 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/8 hüvelyk | 14 To 24 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Futófelület szélesség
0,6 hüvelyk | 15,24 milliméter
Perem külső átmérője
2,91 hüvelyk | 73,914 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,506 hüvelyk | 63,66 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés