https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
24302690
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
8MX80S12-2012
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 8MX80S12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 80 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 202.108MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX80S12-2012
Nr kat. BDI
24302690
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX80S12-2012/p/24302690
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,631
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964067692
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-12
Liczba Zębów
80
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.957
Średnica Zewn. Milimetry
202.108
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
5.8
Długi Opis
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 80 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 202.108MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,02 Cale | 203,72 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,42 Cale | 213,868 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 18 To 48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież