![96H100-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DOHhNREUwT0RVek9UYzJNRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjOTliNzFhOWFjOGY5MjUwOGM2MjUwZTJhYTk4YzRjMGMxZmY4MTZmMWNiYzFlNTJjNTQzODM3N2QwMTJiZTk)
![96H100-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DOHhNREUwT0RVek9UYzJNRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjOTliNzFhOWFjOGY5MjUwOGM2MjUwZTJhYTk4YzRjMGMxZmY4MTZmMWNiYzFlNTJjNTQzODM3N2QwMTJiZTk)
984390
Remenica pre ozubené remene
TB WOODS
TB WOODS
96H100-SF
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS 96H100-SF
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
96H100-SF
BDI #
984390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/96H100-SF/p/984390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
11,325
EAN
0698672310208
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
96
Šírka tváre - palce
1.313
Šírka tváre – milimetre
33.35
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
15.225
Vonkajší priemer – milimetre
386.715
Priemer stúpania - palce
15.279
Priemer stúpania – milimetre
388.087
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 74.613
Veľkosť púzdra
SF
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Dlhý popis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov