![96H300-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DOHhNREUwT0RVek9UYzJNRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjOTliNzFhOWFjOGY5MjUwOGM2MjUwZTJhYTk4YzRjMGMxZmY4MTZmMWNiYzFlNTJjNTQzODM3N2QwMTJiZTk)
![96H300-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DOHhNREUwT0RVek9UYzJNRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjOTliNzFhOWFjOGY5MjUwOGM2MjUwZTJhYTk4YzRjMGMxZmY4MTZmMWNiYzFlNTJjNTQzODM3N2QwMTJiZTk)
TB WOODS
TB WOODS
96H300-E
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 96H300-E
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
96H300-E
BDI anyagszám
984202
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/96H300-E/p/984202
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18,89
EAN
0698672310857
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
96
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-7/16 hüvelyk | 22.225 To 87.313 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Futófelület szélesség
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Külső átmérő
15,225 hüvelyk | 386,715 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
15,279 hüvelyk | 388,087 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés