https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoallpODVPRE00TlRJMk5UWXlNek0wTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFCRFgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWY5MjgxZTIxNDQwMzU5MjVkNzRkZjdhY2NjZjhhODg2OTJmNzE5MTNiODNlZTJmMGZmZGNhNWVlODQwOWEx
GATES
GATES
F14M-31S-37
GATES GATES
Leírás
GATES F14M-31S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 31 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
F14M-31S-37
BDI anyagszám
1124141
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/F14M-31S-37/p/1124141
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
2,72
EAN
0072053828139
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-37 Poly Chain GT2
Fogak száma
31
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SK
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 31 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Külső átmérő
5,329 hüvelyk | 135,357 milliméter
Perem külső átmérője
6,11 hüvelyk | 155,194 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,439 hüvelyk | 138,151 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,74 hüvelyk | 44,196 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 12.7 To 63.5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés