https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoalpDOHhNREUwT0RVME1UWXlPRFEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMEZTVFY5T1JreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmYjVjZTk1OWJhZjc4NWY4OTA3Y2NiN2FiOWViZjExOTI1ZjA2ZTk1YjlmOWFhMTE1MGNjZjBiOGM2M2Q4YjM
24302722
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
F14MX180S37
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN F14MX180S37
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 180 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 799.338MM Outside Diameter; 802.132MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
F14MX180S37
Nr kat. BDI
24302722
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/F14MX180S37/p/24302722
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,431
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964163530
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37
Liczba Zębów
180
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
31.47
Średnica Zewn. Milimetry
799.338
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
120
Długi Opis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 180 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 799.338MM Outside Diameter; 802.132MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
31,58 Cale | 802,132 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,03 Cale | 51,562 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-5/16 Cale | 35 To 75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież