https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoalpDOHhNREUwT0RVME1UWXlPRFEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMEZTVFY5T1JreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmYjVjZTk1OWJhZjc4NWY4OTA3Y2NiN2FiOWViZjExOTI1ZjA2ZTk1YjlmOWFhMTE1MGNjZjBiOGM2M2Q4YjM
TIMKEN
TIMKEN
F14MX224S37
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN F14MX224S37
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 224 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
F14MX224S37
BDI anyagszám
24302734
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/F14MX224S37/p/24302734
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
80,286
EAN
0070964163554
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-37
Fogak száma
224
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
177
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 224 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,03 hüvelyk | 51,562 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
39,3 hüvelyk | 998,22 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-5/16 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Külső átmérő
39,19 hüvelyk | 995,426 milliméter
Szíjszélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés