https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMVl5OHhNREUwT0RVME1EUTBPRGM1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMU5QVEY5R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ0NjllYzY2MTRlOGU5ZmRjYjhlNmM3ZDk4MjU4MGI1Zjk5NTBjNWQ2NzhlZjE3YWVmZDA4ZTlmMDk0MTYxNw
TIMKEN
TIMKEN
F14MX34S20-SK
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN F14MX34S20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 34 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 148.717MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
F14MX34S20-SK
BDI anyagszám
24302762
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/F14MX34S20-SK/p/24302762
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
3,13
EAN
0070964158697
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-20
Fogak száma
34
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SK
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
6.9
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 34 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 148.717MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,965 hüvelyk | 151,511 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
6,465 hüvelyk | 164,211 milliméter
Külső átmérő
5,855 hüvelyk | 148,717 milliméter
Futófelület szélesség
1,04 hüvelyk | 26,416 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés