https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-PG-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM05DOHhNRFF3T1RRMk9ESTVOekkwTmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyOWZjNmNhYmUxNjNlZjdhM2Q3MTgwOGI1MDhjZTc2NWFhYmM0NDkwMGJhOWJhNDFjODJkMjQ0ZWFkMDVmMTE
GATES
GATES
F180-14MGT-40-E
GATES GATES
Leírás
GATES F180-14MGT-40-E
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 180 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
F180-14MGT-40-E
BDI anyagszám
1124156
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/F180-14MGT-40-E/p/1124156
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
43,09
EAN
0072053824100
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14MGT-40 Powergrip GT2
Fogak száma
180
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 180 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
31,58 hüvelyk | 802,132 milliméter
Külső átmérő
31,47 hüvelyk | 799,338 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 22.225 To 88.9 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés