https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd09DOHhNRGN4TVRNM01ESTJPRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4M2QwN2U2MGRlNzY3MThhNWY3MWEyNmFjYjVlYmEyOWExY2ZjNzYwOTE3NjE0YWU4ZTJjY2NhMmExMDUxYTYz
GATES
GATES
F8M-168S-21
GATES GATES
Leírás
GATES F8M-168S-21
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 168 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 426.212MM OD; 427.812MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 71.438MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
F8M-168S-21
BDI anyagszám
1124181
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/F8M-168S-21/p/1124181
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
15,33
EAN
0072053828009
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-21 Poly Chain GT2
Fogak száma
168
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SF
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 168 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 426.212MM OD; 427.812MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 71.438MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2-13/16 hüvelyk | 12.7 To 71.438 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
16,843 hüvelyk | 427,812 milliméter
Külső átmérő
16,78 hüvelyk | 426,212 milliméter
Futófelület szélesség
1,2 hüvelyk | 30,48 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés