https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoalpDOHhNREUwT0RVME1UWXlPRFEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMEZTVFY5T1JreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmYjVjZTk1OWJhZjc4NWY4OTA3Y2NiN2FiOWViZjExOTI1ZjA2ZTk1YjlmOWFhMTE1MGNjZjBiOGM2M2Q4YjM
TIMKEN
TIMKEN
F8MX168S21-SF
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN F8MX168S21-SF
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 168 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 426.212MM Outside Diameter; 427.812MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
F8MX168S21-SF
BDI anyagszám
24302772
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/F8MX168S21-SF/p/24302772
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
15,331
EAN
0070964158741
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-21
Fogak száma
168
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SF
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
33.8
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 168 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 426.212MM Outside Diameter; 427.812MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,2 hüvelyk | 30,48 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
16,843 hüvelyk | 427,812 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 28 To 60 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Külső átmérő
16,78 hüvelyk | 426,212 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés