https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
GTR-192G-8M-62-3030TL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL GTR-192G-8M-62-3030TL
62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 192 Teeth; 72MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 487.32MM OD; 488.92MM Pitch Diam; Yes Keyway; 22 To 80MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
GTR-192G-8M-62-3030TL
BDI anyagszám
415728
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/GTR-192G-8M-62-3030TL/p/415728
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
23,672
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-62
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3030
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Gyári belső szám
20296153
Súly / LBS
52.14
Hosszú leírás
62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 192 Teeth; 72MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 487.32MM OD; 488.92MM Pitch Diam; Yes Keyway; 22 To 80MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Külső átmérő
19,186 hüvelyk | 487,32 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,249 hüvelyk | 488,92 milliméter
Futófelület szélesség
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
15/16 To 3-1/4 hüvelyk | 22 To 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés