![P112-20M-290](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw)
![P112-20M-290](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw)
GATES
GATES
P112-20M-290
GATES GATES
Leírás
GATES P112-20M-290
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 112 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 708.685MM OD; 713.003MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P112-20M-290
BDI anyagszám
1125444
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P112-20M-290/p/1125444
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
362,42
EAN
0072053125221
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-290 Powergrip HTD
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
P
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style | Type A2
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 112 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 708.685MM OD; 713.003MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
11,417 hüvelyk | 290 milliméter
Futófelület szélesség
12,25 hüvelyk | 311,15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
28,071 hüvelyk | 713,003 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 74.613 To 177.8 milliméter
Külső átmérő
27,901 hüvelyk | 708,685 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés