https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P112-8MGT-85
GATES GATES
Leírás
GATES P112-8MGT-85
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P112-8MGT-85
BDI anyagszám
1125451
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P112-8MGT-85/p/1125451
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
17,16
EAN
0072053459319
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MGT-85 Powergrip GT2
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,229 hüvelyk | 285,217 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 22.225 To 82.55 milliméter
Külső átmérő
11,175 hüvelyk | 283,845 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés