![P144-20M-115-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
![P144-20M-115-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P144-20M-115-N
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P144-20M-115-N
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 144 Teeth; 136.652MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P144-20M-115-N
BDI anyagszám
413587
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P144-20M-115-N/p/413587
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
154,448
EAN
0037256313509
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-115 Hawk PD
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
N
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 144 Teeth; 136.652MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
5,38 hüvelyk | 136,652 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
36,092 hüvelyk | 916,737 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Külső átmérő
35,922 hüvelyk | 912,419 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 6 hüvelyk | 61.913 To 152.4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés